Kulmakiillotuskone WPO 72214900

Tuote nro.: 077712 72214900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WPO 14-25 E
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 200 W
Kierroslukualue 900 min-1 - 2 500 min-1
Työkalupidin M14
Kiillotustyökalun ⌀ enintään 250 mm
Paino 2,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 3,5 m/s2
Tuotetyyppi Kiillotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Valmistajan numero 72214900230

Kuvaus

Malli:

  • Portaaton, elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työkalujen käyttöön.
  • Kiinnitystuurna, myös käytettävissä täydellisenä satinointikoneena pitkittäiskäsittelyyn.
  • Erinomainen kierrosluvun pysyvyys kuormituksesta riippumatta koko säätöalueella.
  • Käynnistymisenesto, joka estää valvomattoman uudelleenkäynnistymisen virtakatkon jälkeen

Toimituksen sisältö:

Fein-kulmakiillotuskone WPO 14-25E, lisäkädensija.

Erikoistarvike:

Perussarja pinnat, nro 077718, koko F, satinointisarja nrolle 077718, koko S, kiillotussarja, nro 07 7718, koko P, putkisarja, nro. 07 7718, koko R.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat