Kotni polirni stroj WPO 72214900

Št. art.: 077712 72214900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca WPO 14-25 E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.200 W
Območje števila vrtljajev 900 min-1 - 2.500 min-1
Vpenjalo za orodje M14
Maksimalni ⌀ polirnega orodja 250 mm
Masa 2,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3,5 m/s2
Vrsta izdelka Polirni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077712 72214900
EAN/GTIN 4014586862729
Številka proizvajalca 72214900230

Opis

Izvedba:

  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalni izkoristek uporabljenega orodja.
  • Z vpenjalnim trnom je uporaben tudi kot polnovredni stroji za satiniranje vzdolžnih površin.
  • Največja stabilnost števila vrtljajev pri vsaki obremenitvi preko celotnega območja nastavljanja.
  • Zapora pred samodejnim zagonom proti nenadzorovanemu ponovnemu vklopu po prekinitvi napajanja.

Obseg dobave:

Kotni polirni stroj Fein WPO 14-25E, dodatni ročaj.

Dodatni pribor:

Standardna garnitura za obdelavo površin art. 077718 vel. F, garnitura za satiniranje profilov art. 077718 vel. S, garnitura za poliranje art. 077718 vel. P, garnitura za cevi art. 077718 vel. R.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli