Uhlová leštička WPO 72214900

Č. pol.: 077712 72214900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu WPO 14-25 E
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 200 W
Rozsah otáčok 900 min-1 - 2 500 min-1
Upínač nástrojov M14
maximálny ⌀ leštiaceho náradia 250 mm
Hmotnosť 2,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN 3,5 m/s2
Druh produktu Leštička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077712 72214900
EAN/GTIN 4014586862729
Číslo výrobcu 72214900230

Popis

Prevedenie:

  • Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálne využitie pracovného nástroja.
  • S upínacím tŕňom sa môže používať aj ako plnohodnotný satinovací stroj na pozdĺžne opracovanie.
  • Maximálna stabilita otáčok pri akomkoľvek zaťažení v celom rozsahu nastavenia.
  • Samočinné blokovanie proti nekontrolovanému opätovnému zapnutiu po výpadku prúdu.

Rozsah dodávky:

Uhlová leštička WPO 14-25E, dodatočná rukoväť.

Zvláštní příslušenství:

Štandardná súprava na plochy, č. 077718 sk F, satinovacia súprava na profily č. 077718 veľ. S, leštiaca súprava č. 077718 veľ. P, súprava na rúry č. 077718 veľ. R.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely