Polirka WPO 72214900

Artikl br.: 077712 72214900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača WPO 14−25 E
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.200 W
Raspon broja okretaja 900 min-1 - 2.500 min-1
Prihvat za alat M14
maksimalni ⌀ alata za poliranje 250 mm
Težina 2,4 kg
maksimalne vibracije prema EN 3,5 m/s2
Vrsta proizvoda Stroj za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Broj proizvođača 72214900230

Opis

Izvedba:

  • Kontinuirano električka regulacija broja okretaja za optimalno korištenje primijenjenog alata.
  • Sa steznim trnom, može se koristiti i kao alat za uzdužno poliranje.
  • Maksimalna stabilnost pod opterećenjem preko cijelog područja brzine vrtnje.
  • Blokada od samopokretanja nakon prekida dovoda struje.

Opseg isporuke:

FEIN kutna brusilica WPO 14-25E, dodatna ručka.

Dodatni pribor:

Garnitura za normalnu obradu površina, br. 077718 vel. F,Garnitura za poliranje profila, br. 077718 vel. S,Garnitura za poliranje, br. 077718 vel. P,Garnitura za poliranje cijevi, br. 077718 vel. R.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi