Polizor unghiular WPO 72214900

Cod articol: 077712 72214900
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WPO 14−25 E
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.200 W
Interval de turaţie 900 min-1 - 2.500 min-1
Sistem de prindere M14
⌀ maxim al uneltei de polizare 250 mm
Greutate 2,4 kg
Vibraţie maximă conform EN 3,5 m/s2
Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Număr producător 72214900230

Descriere

Execuţie:

  • Reglare electronică fără trepte a turaţiei pentru utilizarea optimă a sculei folosite.
  • Utilizabil cu dornul de fixare ca maşină de satinat pentru operaţii longitudinale.
  • Stabilitate maximă a turaţiei la orice sarcină pe întregul domeniu de reglare.
  • Blocaj autopornire pentru prevenirea repornirii necontrolate după întreruperea curentului.

Livrare:

Polizor unghiular Fein WPO 14-25E, mâner suplimentar.

Accesorii opţionale:

Set standard de şlefuit pe suprafaţă, Cod 077718 Ref. F, set de satinare pentru profiluri, Cod 077718 Ref. S, set de lustruire, Cod 077718 Ref. P, set de şlefuit pentru ţevi, Cod 077718 Ref. R.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb