• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pulidora angular WPO 72214900

Número de artículo: 077712 72214900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress WPO 14-25 E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.200 W
Intervalo de revoluciones 900 min-1 - 2.500 min-1
Portaherramientas M14
⌀ máximo pulidor 250 mm
Peso 2,4 kg
Vibraciones máximas según EN 3,5 m/s2
Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Número del fabricante 72214900230

Descripción

Ejecución:

  • Regulación electrónica de la velocidad de giro con progresión continua para un aprovechamiento óptimo de la herramienta.
  • Con mandrino de sujeción, también se puede utilizar como una satinadora completa para trabajos en serie.
  • Constancia de velocidad de giro máxima en todos los casos por encima de la gama de ajuste total.
  • Bloqueo de arranque automático contra reconexión incontrolada tras un corte de corriente.

Volumen de suministro:

Pulidora angular de precisión WPO 14 - 25E, mango adicional.

Partes opcionales:

Juego estándar superficie, n.º 077718 tam. F, juego de satinado para perfiles, n.º 077718 tam. S, juego para pulir n.º 077718 tam. P, juego para tubos, n.º 077718 tam. R.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos