{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | WEA 19-180 Quick RT | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Effektforbrug | 1.900 W | |
| maks. omdrejningstal | 8.200 min-1 | |
| Maks. vibration iht. EN | 4,9 m/s2 | |
| Maks. skive-⌀ | 180 mm | |
| Maks. skæredybde | 60 mm | |
| Vægt | 2,7 kg | |
| Kabellængde | 4 m | |
| Genstartsspærre | ja | |
| Bemærk | Stor skæredybde; M-Quick-system | |
| Produkttype | Vinkelsliber |
| Artikelnummer | 077148 WEA19-1800 | |
| EAN/GTIN | 4007430314307 | |
| Producentnummer | 601095000 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |