Haakse slijper WEA19-1800

Artikelnummer: 077148 WEA19-1800
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WEA 19-180 Quick RT
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.900 W
Maximaal toerental 8.200 min-1
Maximale vibratie volgens EN 4,9 m/s2
Maximale schijf-⌀ 180 mm
Maximale doorslijpdiepte 60 mm
Gewicht 2,7 kg
Kabellengte 4 m
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Grote doorslijpdiepte; M-Quick-systeem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077148 WEA19-1800
EAN/GTIN 4007430314307
Nummer fabrikant 601095000

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 180 mm haakse slijper met de snijdiepte van een 230 mm haakse slijper.
  • Minder trillingen voor werken zonder vermoeidheid dankzij de extra Metabo VibraTech (MVT) handgreep en de geïntegreerde autobalancer.
  • Elektronische zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • De drijfwerkbehuizing kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd.
  • Perfecte ergonomie dankzij het slanke greepgedeelte voor maximale controle en eenvoudig bovenhands werken.
  • Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor een dubbele levensduur.
  • Tacho-Constamatic (TC) full-wave elektronica: vlugge werkprocessen door een constant toerental onder belasting.
  • M-QUICK-systeem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap met een druk op de knop.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker en snel doorwerken.
  • Elektronische zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handgreep, M-Quick-spanmoer.