Winkelschleifer, Typ: WEA19-1800

Artikel-Nr.: 077148 WEA19-1800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WEA 19-180 Quick RT
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.900 W
maximale Drehzahl 8.200 min-1
maximale Vibration nach EN 4,9 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 180 mm
maximale Trenntiefe 60 mm
Gewicht 2,7 kg
Kabellänge 4 m
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Große Trenntiefe; M-Quick System
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077148 WEA19-1800
EAN / GTIN 4007430314307
Herstellernummer 601095000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 180 mm Winkelschleifer mit der Trenntiefe eines 230 mm Winkelschleifers.
  • Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer.
  • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar.
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf.
  • Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer.
  • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last.
  • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.
  • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, M-Quick-Spannmutter.