Polizoare unghiulare, Tip: WEA19-1800

Cod articol.: 077148 WEA19-1800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 1.900 W
Denumirea producătorului WEA 19-180 Quick RT
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc max. 180 mm
Adâncime de separare max. 60 mm
Turaţie max. 8.200 min-1
Turaţie de mers în gol 8.200 min-1
Putere de ieşire 1.240 W
Particularitate Autobalancer; Sistem antivibraţii; blocaj contra repornirii; pornire lină
Vibraţie conform EN max. 4,9 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Greutate totală 2,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077148 WEA19-1800
EAN / GTIN 4007430314307
Număr producător 601095000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular puternic de 180 mm cu adâncimea de tăiere a unui polizor unghiular de 230 mm.
  • Vibrații reduse pentru lucru fără oboseală datorită mânerului suplimentar Metabo VibramTech (MVT) și autobalansorului integrat.
  • Pornire lină electronică și protecţie împotriva repornirii.
  • Carcasa angrenajului poate fi montată rotită în trepte de 90°.
  • Ergonomie perfectă datorită zonei de prindere subţiri, care permite un contol maxim şi lucrări uşoare deasupra capului.
  • Motor Metabo Marathon cu sistem nou de răcire şi sistem de perii de cărbune, pentru o durabilitate dublă.
  • Tacho-Constamatic (TC) este un sistem electronic de undă plină: progres ridicat de lucru datorită turaţiei constante sub sarcină.
  • Sistem M-QUICK pentru schimbarea fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Cuplaj de siguranţă mecanic Metabo S-automatic: când discul se blochează, este minimizat efectul de recul la cel mai scăzut nivel de pe piaţă - pentru o protecţie maximă a utilizatorului şi continuarea rapidă a lucrului.
  • Pornire electronică lină şi protecţie împotriva repornirii.
  • Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.

Livrare:

Include apărătoare de protecție, mâner suplimentar, piuliță de strângere M-Quick.