Uhlová brúska, Typ: WEA19-1800

Č. pol.: 077148 WEA19-1800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu WEA 19-180 Quick RT
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 1 900 W
maximálne otáčky 8 200 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 4,9 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 180 mm
maximálna hĺbka separácie 60 mm
Hmotnosť 2,7 kg
Dĺžka kábla 4 m
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Veľká hĺbka rezania; Systém M-Quick
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077148 WEA19-1800
EAN/GTIN 4007430314307
Číslo výrobcu 601095000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Výkonná 180 mm uhlová brúska s hĺbkou rezu 230 mm uhlovej brúsky.
  • Znížené vibrácie pre prácu bez únavy vďaka prídavnej rukoväti Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému autobalanceru.
  • Elektronický jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.
  • Skriňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90°.
  • Dokonalá ergonómia vďaka úzkej úchopovej ploche pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou.
  • Motor Metabo Marathon s novým systémom chladenia a uhlíkových kief pre dvojnásobnú životnosť.
  • Elektronika s pevným hriadeľom Tacho-Constamatic (TC): vysoký pracovný postup vďaka konštantným otáčkam pri zaťažení.
  • Systém M-Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla.
  • Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.
  • Automatická mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný náraz pri blokovaní kotúča na najnižšiu úroveň na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a rýchle pokračovanie v práci.
  • Elektronický jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.
  • Vypínanie uhlíkových kief na ochranu motora.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväti, upínacej matice M-Quick.