Sarokcsiszoló, Típus: WEA19-1800

Cikkszám: 077148 WEA19-1800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WEA 19-180 Quick RT
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 900 W
Maximális fordulatszám 8 200 min-1
Max. vibráció EN szerint 4,9 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 180 mm
Maximális vágási mélység 60 mm
Súly 2,7 kg
Kábelhossz 4 m
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Nagy vágásmélység; M-Quick rendszer
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077148 WEA19-1800
EAN / GTIN 4007430314307
Gyártó száma 601095000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű, 180 mm-es sarokcsiszoló egy 230 mm-es sarokcsiszoló vágási mélységével.
  • A Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolatnak és az integrált Autobalancernek köszönhetően kevesebb a vibráció a fáradságmentes munkavégzés érdekében.
  • Elektronikus lágy indulás és újraindítás elleni védelem.
  • A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva felszerelhető.
  • Tökéletes ergonómia a vékony markolatnak köszönhetően a maximális irányíthatóság és az könnyű fej feletti munkavégzés érdekében.
  • Metabo Marathon motor új hűtő- és szénkefés rendszerrel a dupla élettartamért.
  • Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkavégzési sebesség a terhelés alatti állandó sebességnek köszönhetően.
  • M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez gombnyomásra.
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
  • Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme és a gyors munkavégzés érdekében.
  • Elektronikus lágy indulás és újraindítás elleni védelem.
  • Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat, M-Quick felfogó anya.