Kotni brusilnik GWS 9-125S

Št. art.: 077109 9-125S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GWS 9-125 S
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 900 W
Območje števila vrtljajev 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 34 mm
Masa 1,9 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Elektronska regulacija števila vrtljajev
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 9-125S
EAN/GTIN 3165140923118
Številka proizvajalca 0601396104

Opis

Izvedba:

Priročen kompakten kotni brusilnik z majhnim obsegom ročaja.
  • Močan 900-vatni motor za hitro napredovanje pri delu, visoko odpornost proti preobremenitvi in dolgo življenjsko dobo.
  • Z elektronsko regulacijo vrtljajev, izredno primeren za obdelavo plemenitega jekla.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico