Haakse slijper GWS 19-125CI

Artikelnummer: 077109 19-125CI
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GWS 19-125 CI
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.900 W
Toerentalbereik 11.500 min-1
Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Gewicht 2,4 kg
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid Maximaal vermogen
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077109 19-125CI
EAN/GTIN 3165140838375
Nummer fabrikant 060179N002

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtige 1900 W haakse slijper voor maximale productiviteit en optimale gebruikersbescherming
  • Lange levensduur dankzij motoren met directe motorkoeling, Constant-elektronica, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd.
  • Goed hanteerbaar door slanke behuizing met Softgrip-oppervlak voor een goede grip.
  • Extra Vibration Control-handvat met 40% trillingsreductie voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen (EN 60745).
  • Geavanceerde gebruikersbescherming door KickBack Stop, herstartbeveiliging, torsiebestendige beschermkap en vermindering van trillingen.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen