Måleinstrument ø 58 mm, aflæsning 0,01 mm 10 mm

Art.-nr.: 0702106
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0702106
EAN/GTIN 4029713220037
Producentnummer 0702106

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Med en koncentrisk markør
  • DIN 878

Beskrivelse:

Måler med metalhus og koncentriske visere. Måleområde 10 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 visers rotation = 1 mm. Ydre ring Ø 58mm. Målestiften er fremstillet af rustfrit stål. Spændeskaft Ø 8mm h 6, udskiftelig probe spids M 2,5mm. Leveres enkeltvis pakket

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 1 mm
  • Måleområde i mm: 10 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.7 N

Norm:

DIN 878