Kivitel:
- Fém ház
- A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
- Csere szondahely M 2,5
- Szorítószár Ø 8 mm
- Koncentrikus mutatóval
- 878 DIN
Leírás:
Számlapos mérőműszer fémházzal és koncentrikus mutatóval. Mérési tartomány 10 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató elfordulása = 1 mm. Külső gyűrű Ø 58mm. A mérőcsap rozsdamentes acélból készült. Szorítószár Ø 8mm h 6, cserélhető szondahegy M 2,5mm. Egyenként csomagolva szállítjuk
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- A mutató elforgatása mm-ben: 1 mm
- Mérési tartomány mm-ben: 10 mm
- Ismételhetőség [µm]: 3 µm
- Analóg mérőerő: 0,7 N
Szabvány:
DIN 878