• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 58 mm konzentr., Abl. 0,01mm 10 mm

Artikel-Nr.: 0702106
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0702106
EAN / GTIN 4029713220037
Herstellernummer 0702106

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem konzentrischen Zeiger
  • DIN 878

Beschreibung:

Messuhr mit Metallgehäuse und konzentrischen Zeigern. Messbereich 10mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm. Außenring-Ø 58mm. Der Messbolzen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Einspannschaft Ø 8mm h 6, auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
  • Messspanne in mm: 10 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,7 N

Norm:

DIN 878