Izvedba:
- Kovinsko ohišje
- Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Vpenjalo Ø 8 mm
- S koncentričnim kazalcem
- DIN 878
Opis:
Merilnik s številčnico, kovinskim ohišjem in koncentričnimi ročicami. Merilno območje 10 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm. Zunanji obroč Ø 58 mm. Merilni zatič je izdelan iz nerjavečega jekla. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6, zamenljiva konica sonde M 2,5 mm. Dobavljeno posamično pakirano
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
- Merilni razpon v mm: 10 mm
- Ponovljivost [µm]: 3 µm
- Analogna merilna sila: 0,7 S
Standard:
DIN 878