Esecuzione:
- Alloggiamento in metallo
- Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Con un puntatore concentrico
- DIN 878
Descrizione:
Comparatore con cassa in metallo e lancette concentriche. Campo di misura 10mm, valore della scala 0.01mm, 1 rotazione dell'indicatore = 1mm. Anello esterno Ø 58mm. Il perno di misurazione è in acciaio inossidabile. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6, punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Fornito singolarmente imballato
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
- Intervallo di misurazione in mm: 10 mm
- Ripetibilità [µm]: 3 µm
- Forza di misurazione analogica: 0,7 N
Norma:
DIN 878