Comparateur ø 58 mm concentrique, lecture 0,01mm 10 mm

Réf.: 0702106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0702106
EAN / GTIN 4029713220037
Réf. fabricant 0702106

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Avec un pointeur concentrique
  • DIN 878

Description:

Jauge à cadran avec boîtier métallique et aiguilles concentriques. Plage de mesure 10mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 rotation de l'aiguille = 1mm. Bague extérieure Ø 58mm. La tige de mesure est en acier inoxydable. Tige de serrage Ø 8mm h 6, pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Fourni en emballage individuel

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
  • Plage de mesure en mm : 10 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,7 N.

Norme:

DIN 878