Borehammer BITURBO med SDS maks. GBH 18V-36 C, 2 x batteri ProCORE18V 8,0Ah

Art.-nr.: 0611915002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611915002
EAN/GTIN 3165140996112
Producentnummer 0611915002
L-nummer L00590 1512

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BITURBO ledningsfri borehammer med SDS maks
  • GBH 18V-36 C, GBH 18V-36 C Professional kombinerer ekstremt kompakt design med høj ydeevne til krævende arbejde i beton
  • Med en lav vægt på kun 6,1 kg er den meget mere kompakt og let end nogen anden batterihammer med SDS maks
  • på markedet
  • Hammerens biURBO børsteløse teknologi giver et fremragende ydelsespotentiale på op til 7,0 år
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • For maks
  • effekt: ProCORE18V = 8,0 Ah
  • Den har en brugergrænseflade med Bluetooth-tilslutning til værktøjsstatus i realtid og forskellige værktøjstilstande samt nye elektroniske funktioner som f.eks

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 8,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Diameterområde for borehammerboring i beton: 14 - 35 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 5,1 kg
  • Vægt inkl. batteri: 6,5 kg
  • Vægt inkl. 1 kg
  • Nominel hastighed: 0 - 500 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde beton med borehammer: 14 - 35 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 7 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 2900 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 11. 4 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 10,8 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 460 mm
  • Værktøjsholder: SDS max

Leveringsomfang:

  • 2 x ProCORE18V 8.0Ah genopladeligt batteri
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Tilbehør til håndtag
  • Maskintørklæde
  • Smøremiddel
  • Fedtstofrør
  • Værktøjskasse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør