• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Martello perforatore a batteria BITURBO con SDS max GBH 18V-36 C, 2 x batteria ricaricabile ProCORE18V 8,0Ah

Codice art.: 0611915002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Codolo: SDS Max
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
Codolo SDS Max
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0611915002
EAN / GTIN 3165140996112
Codice del produttore 0611915002
Numero-L L00590 1512
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore senza fili BITURBO con SDS max GBH 18V-36 C, il modello GBH 18V-36 C Professional combina un design estremamente compatto con prestazioni elevate per lavori impegnativi nel calcestruzzo
  • Con un peso ridotto di soli 6,1 kg, è molto più compatto e leggero di qualsiasi altro martello a batteria con SDS max sul mercato
  • La tecnologia SENZA spazzole BITURBO del martello offre un eccellente potenziale di prestazioni fino a 7,0 anni Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Per potenza massima: ProCORE18V = 8,0 Ah

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 8,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Campo di diametro del martello perforatore nel calcestruzzo: 14 - 35 mm
  • Peso senza batteria: 5,1 kg
  • Peso con batteria: 6. 1 kg
  • Velocità nominale: 0 - 500 min-1
  • Campo di applicazione ottimale del calcestruzzo con trapani a percussione: 14 - 35 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 7 J
  • Velocità del colpo a velocità nominale: 0 - 2900 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a martello nel calcestruzzo]: 11. 4 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 10,8 m/s²
  • Incertezza K [foratura a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 460 mm
  • Portautensili: SDS max

Fornitura:

  • 2 x batteria ricaricabile ProCORE18V 8.0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 1880 CV
  • 1 x modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Impugnatura supplementare
  • Panno macchina
  • Tubo di lubrificazione
  • Cassetta degli attrezzi