Perceuse à batterie BITURBO avec SDS max GBH 18V-36 C, 2 x batterie ProCORE18V 8,0Ah

Réf.: 0611915002
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611915002
EAN / GTIN 3165140996112
Réf. fabricant 0611915002
Article hors catalogue L00590 1512

Description

Description:

  • Marteau perforateur sans fil BITURBO avec SDS max GBH 18V-36 C, le GBH 18V-36 C Professional associe une conception extrêmement compacte à des performances élevées pour les travaux exigeants dans le béton
  • Avec un poids faible de seulement 6,1 kg, il est beaucoup plus compact et léger que n'importe quel autre marteau à batterie avec SDS max sur le marché
  • La technologie sans balais BITURBO du marteau offre un excellent potentiel de performances allant jusqu'à 7,0 ans L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V
  • Pour une puissance maximale: ProCORE18V = 8,0 Ah

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 8.0 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Plage de diamètres de perçage au marteau dans le béton : 14 - 35 mm
  • Poids sans batterie : 5.1 kg
  • Poids avec batterie : 6. 1 kg
  • Vitesse nominale : 0 - 500 min-1
  • Plage d'utilisation optimale béton avec marteaux perforateurs : 14 - 35 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 7 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 2900 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage au marteau dans le béton] : 11. 4 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [burinage dans le béton] : 10.8 m/s²
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 460 mm
  • Raccordement de l'outil : SDS max

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 8.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • poignée supplémentaire
  • chiffon machine
  • tube à graisse
  • coffret de bricolage