Martillo de batería BITURBO con SDS máx. GBH 18V-36 C, 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah

Número de artículo: 0611915002
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611915002
EAN / GTIN 3165140996112
Número del fabricante 0611915002
Número L L00590 1512

Descripción

Descripción:

  • Martillo perforador inalámbrico BITURBO Con SDS max GBH 18V-36 C, el GBH 18V-36 C Professional combina un diseño extremadamente compacto con un alto rendimiento para trabajos exigentes en hormigón
  • Con un peso bajo de sólo 6,1 kg, es mucho más compacto y ligero que cualquier otro martillo de batería con SDS max en el mercado
  • La tecnología sin escobillas BITURBO del martillo ofrece un excelente potencial de rendimiento de hasta 7,0 años El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 voltios de Bosch Professional
  • Para potencia máxima: ProCORE18V = 8,0 Ah

Característica:

  • Capacidad de la batería: 8,0 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Rango de diámetro de perforación con martillo en hormigón: 14 - 35 mm
  • Peso sin batería: 5,1 kg
  • Peso con batería: 6. 1 kg
  • Velocidad nominal: 0 - 500 min-1
  • Ámbito de aplicación óptimo hormigón con martillos perforadores: 14 - 35 mm
  • Energía de golpe (según EPTA 05/2016): 7 J
  • Ritmo de golpe a velocidad nominal: 0 - 2900 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [perforación con martillo en hormigón]: 11. 4 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 10,8 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 460 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • 2 x Batería recargable ProCORE18V 8,0Ah
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • 1 x Módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Mango adicional
  • Lopa de máquina
  • Tubo de engrase
  • Caja de herramientas

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios