Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS max GBH 18V-36 C, 2 x akumulátor ProCORE18V 8,0Ah

Č. pol.: 0611915002
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stopka: SDS Max
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
Stopka SDS Max
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0611915002
EAN/GTIN 3165140996112
Číslo výrobcu 0611915002
Číslo L L00590 1512
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS max GBH 18V-36 C, GBH 18V-36 C Professional kombinuje extrémně kompaktní provedení s vysokým výkonem pro náročné práce v betonu
  • S nízkou hmotností pouhých 6,1 kg je mnohem kompaktnější a lehčí než jakékoli jiné akumulátorové kladivo s SDS max na trhu
  • Bezkartáčová technologie BITURBO Hammer nabízí vynikající výkonnostní potenciál až 7,0 let Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V = 8,0 Ah
  • Nabízí uživatelské rozhraní s připojením Bluetooth pro stav nástrojů v reálném čase a různé režimy nástrojů, stejně jako nové elektronické funkce, jako je měkký start pro vrtání a sekání a zámek spínače pro sekání, takže je nejchytřejší kladivo na trhu 2 x akumulátor ProCORE18V 8

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 8,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Rozsah vrtání s příklepem do betonu: 14 - 35 mm
  • Hmotnost bez baterie: 5,1 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 6. 1 kg
  • Jmenovité otáčky: 0 - 500 min-1
  • Optimální rozsah použití vrtacích kladiv do betonu: 14 - 35 mm
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 7 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 2900 úderů/min
  • Výšková hodnota emisí vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 11. 4 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 10,8 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 460 mm
  • Držák nástroje: SDS max

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 8,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • Dodatečná rukojeť
  • Strojní utěrka
  • Trubička na mazání
  • Kufřík na nářadí

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka