Kombisæt GDX 18V-200 + GSR 18V-55

Art.-nr.: 06019J2207
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J2207
EAN/GTIN 4059952596747
Producentnummer 06019J2207
L-nummer L00590 1627

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombikit GDX 18V-200 + GSR 18V-55
  • Denne børsteløse slagnøgle og den børsteløse boremaskine udgør den perfekte kombination til alle professionelle krav

Egenskab:

  • Volumen: 19,506 dm3
  • Bruttovægt: 5,689 kg
  • Nettovægt: 1,2 kg
  • Målsætningsbredde: 388 mm
  • Højdemål: 114 mm
  • Målsætningslængde: 441 mm

Leveringsomfang:

  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 4.0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional
  • L-kuffert
  • L-kuffert

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør