• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kit combinado GDX 18V-200 + GSR 18V-55

Número de artículo: 06019J2207
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
Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J2207
EAN / GTIN 4059952596747
Número del fabricante 06019J2207
Número L L00590 1627

Descripción

Descripción:

  • Kit combinado GDX 18V-200 + GSR 18V-55
  • Esta llave de impacto rotativa sin escobillas y el taladro sin escobillas forman la combinación perfecta para todas las necesidades profesionales

Característica:

  • Volumen: 19,506 dm3
  • Peso bruto: 5,689 kg
  • Peso neto: 1,2 kg
  • Dimensión Anchura: 388 mm
  • Dimensión de altura: 114 mm
  • Longitud de la dimensión: 441 mm

Volumen de suministro:

  • 2 baterías recargables GBA 18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • Estuche L