• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55

Artikel-Nr.: 06019J2207
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
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J2207
EAN / GTIN 4059952596747
Herstellernummer 06019J2207
L-Nummer L00590 1627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55
  • Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für professionellen Anforderungen

Merkmal:

  • Volumen: 19,506 dm3
  • Bruttogewicht: 5,689 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Abmessung Breite: 388 mm
  • Abmessung Höhe: 114 mm
  • Abmessung Länge: 441 mm

Lieferumfang:

  • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
  • L-Case