Combikit GDX 18V-200 + GSR 18V-55

Artikelnummer: 06019J2207
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J2207
EAN/GTIN 4059952596747
Nummer fabrikant 06019J2207
L-nummer L00590 1627

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55
  • Deze borstelloze slagmoersleutel en de borstelloze boormachine vormen de perfecte combinatie voor alle professionele eisen, 2 x oplaadbare accu GBA 18V 4Ah , snellader GAL 18V-40 Professional , L-Case

Kenmerk:

  • Volume: 19,506 dm3
  • Brutogewicht: 5,689 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Dimensie Breedte: 388 mm
  • Hoogteafmeting: 114 mm
  • Lengte afmeting: 441 mm

Levering:

  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • L-Koffer