Kit Combo GDX 18V-200 + GSR 18V-55

Cod articol: 06019J2207
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J2207
EAN / GTIN 4059952596747
Număr producător 06019J2207
L-Număr L00590 1627

Descriere

Descriere:

  • Kit Combo GDX 18V-200 + GSR 18V-55
  • Această cheie cu percuție rotativă fără perii și burghiul fără perii formează combinația perfectă pentru toate cerințele profesionale

Caracteristică:

  • Volum: 19,506 dm3
  • Greutate brută: 5,689 kg
  • Greutate netă: 1,2 kg
  • Lățime dimensiune: 388 mm
  • Dimensiune înălțime: 114 mm
  • Lungime dimensiune: 441 mm

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 4.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • Cazetă L