Multifunktionel holder RM 1 til justering af laserlinjer

Art.-nr.: 0601092600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Holder, holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601092600
EAN/GTIN 3165140837255
Producentnummer 0601092600
L-nummer L00590 1375

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehør RM 1
  • multifunktionel holder til justering af laserlinje med alsidige monteringsmuligheder

Egenskab:

  • Volumen: 1,656 dm3
  • Bruttovægt: 0,236 kg
  • Nettovægt: 0,142 kg
  • Målsætningsbredde: 136 mm
  • Højdemål: 87 mm
  • Målsætningslængde: 140 mm