Suport multifuncțional RM 1 pentru alinierea liniilor laser

Cod articol: 0601092600
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
Tip produs Prindere suport

Identificare și clasificare

Cod articol 0601092600
EAN / GTIN 3165140837255
Număr producător 0601092600
L-Număr L00590 1375
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Accesorii RM 1
  • suport multifuncțional pentru alinierea liniei laser cu opțiuni de montare versatile

Caracteristică:

  • Volum: 1,656 dm3
  • Greutate brută: 0,236 kg
  • Greutate netă: 0,142 kg
  • Lățime dimensiune: 136 mm
  • Dimensiune înălțime: 87 mm
  • Lungime dimensiune: 140 mm