Multifunkční držák RM 1 pro zarovnání laserových čar

Č. pol.: 0601092600
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak uchytenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601092600
EAN/GTIN 3165140837255
Číslo výrobcu 0601092600
Číslo L L00590 1375

Popis

Popis:

  • Příslušenství RM 1
  • multifunkční držák pro laserové zarovnání čar s univerzálními možnostmi montáže

Charakteristika:

  • Objem: 1,656 dm3
  • Celková hmotnost: 0,236 kg
  • Čistá hmotnost: 0,142 kg
  • Šířka kóty: 136 mm
  • Rozměr výšky: 87 mm
  • Délka kóty: 140 mm