Večnamensko držalo RM 1 za poravnavo laserskih linij

Št. art.: 0601092600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo, vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601092600
EAN/GTIN 3165140837255
Številka proizvajalca 0601092600
L-število L00590 1375

Opis

Opis:

  • Dodatna oprema RM 1
  • večnamenski nosilec za poravnavo laserskih linij z različnimi možnostmi namestitve

Lastnosti:

  • Glasnost: 1,656 dm3
  • bruto masa: 0,236 kg
  • Neto teža: 0,142 kg
  • Širina dimenzija: 136 mm
  • Višina dimenzija: 87 mm
  • Dolžina dimenzija: 140 mm