• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionshalterung RM 1 zur Ausrichtung der Laserlinien

Artikel-Nr.: 0601092600
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
Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601092600
EAN / GTIN 3165140837255
Herstellernummer 0601092600
L-Nummer L00590 1375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör RM 1
  • Multifunktionshalterung zur Ausrichtung der Laserlinien mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Volumen: 1,656 dm3
  • Bruttogewicht: 0,236 kg
  • Nettogewicht: 0,142 kg
  • Abmessung Breite: 136 mm
  • Abmessung Höhe: 87 mm
  • Abmessung Länge: 140 mm