Support multifonction RM 1 pour l'alignement des lignes laser

Réf.: 0601092600
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
Type de produit Support, fixation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601092600
EAN / GTIN 3165140837255
Réf. fabricant 0601092600
Article hors catalogue L00590 1375

Description

Description:

  • Accessoires RM 1
  • support multifonction pour alignement de ligne laser avec options de montage polyvalentes

Caractéristique(s):

  • Volume: 1,656 dm3
  • Poids brut : 0,236 kg
  • Poids net : 0,142 kg
  • Largeur de cote : 136 mm
  • Dimension en hauteur : 87 mm
  • Longueur de cote : 140 mm