8011 Zyklop Mini 4-bit skralde, 1/4″, 1/4″ x 50 mm

Art.-nr.: 05003662001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Označení výrobce 8011 Zyklop Mini 4; Bit-Ratsche
Velikost unašeče, upínač bitů 1/4 palce
Pracovní úhel min. 6 stupeň
Výška 50 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Ráčna
Počet zubů (aretace) 60
Změna směru otáčení Páčka přepínače
Pohon Rukojeť
Výstup upínač bitů
Materiál nástrje ocel k zušlechtění
Povrch nástroje Matně chromované
Obsah jednotlivý díl

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05003662001
EAN/GTIN 4013288234650
Producentnummer 05003662001
L-nummer L60020 104714
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Opis:

  • Wera bit ratchet for bitholding screwdrivers with 1/4″ mounting.
  • Easiest operation, even with just one hand, in cramped screwdriving applications.
  • Drop-forged solid steel design.
  • Fine toothing mechanism with 60 teeth allows for a low return angle of 6° for precise working.
  • The knurl allows fast screwdriving in cramped situations when there is no space for the ratchet.
  • Easy clockwise/counterclockwise switching.
  • Ergonomically shaped ratchet head for 1/4″ hex drive bits and, using an adapter, also for 1/4″ sockets and bit sockets.

Cecha szcz.:

  • External square drive: 1/4″
  • Overall length: 50 mm

Zaleta:

  • Suitable for direct take-up of bits with 1/4″ hex head drive
  • For bitholding screwdrivers with 1/4″ bit mounting
  • Drop-forged, full-steel design
  • Fine-pitched ratchet mechanism and small return angle of 6
  • Thumbwheel for rapid fastening

W dostawie:

  • 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4″, 1/4″ x 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven