{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 8011 Zyklop Mini 4; Bit-Ratsche | |
| Velikost odgona, vpenjalo za vijačne nastavke | 1/4-colske | |
| Delovni kot min. | 6 stopinj | |
| Višina | 50 mm | |
| Lastnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 60 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Material, orodje | jeklo za poboljšanje | |
| Površina orodja | mat kromirano | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 05003662001 | |
| EAN/GTIN | 4013288234650 | |
| Številka proizvajalca | 05003662001 | |
| L-število | L60020 104714 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |