8011 Carraca de puntas Zyklop Mini 4, 1/4″, 1/4″ x 50 mm

Número de artículo: 05003662001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Denominación del fabricante 8011 Zyklop Mini 4; Bit-Ratsche
Tamaño de salida, asiento para puntas 1/4 pulgada
Ángulo de trabajo mín. 6 grados
Altura 50 mm
Características mango Forma ergonómica
Tipo de producto Carraca
Número de dientes (muescas) 60
Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Accionamiento Mango
Salida de velocidad asiento para puntas
Material herramienta acero bonificado.
Superficie herramienta Aplicación mate cromada
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 05003662001
EAN / GTIN 4013288234650
Número del fabricante 05003662001
Número L L60020 104714
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Carraca de puntas de Wera para porta-puntas con toma de 1/4″.
  • Un manejo superfácil incluso con una sola mano y en situaciones de montaje muy estrechas.
  • En versión de acero macizo forjado en estampa.
  • El mecanismo de dientes finos con 60 dientes permite un ángulo de retorno mínimo de 6° para trabajos de precisión.
  • La rueda moleteada permite un trabajo de atornillar rápido en situaciones de estrechez que no ofrecen espacio para trabajar con carraca.
  • La conmutación izquierda/derecha muy fácil.
  • La cabeza de la caraca dispone de una forma ergonómica.
  • Adecuada para puntas de 1/4″, y con ayuda del adaptador también para vasos y vasos de punta de 1/4″.

Característica:

  • Cuadrado macho: 1/4 pulgadas
  • Longitud total: 50 mm

Ventaja:

  • Adecuada para puntas de 1/4″
  • Para porta-puntas con toma de 1/4″
  • Versión de acero macizo forjado en matriz
  • Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo de retorno de 6°
  • Rueda de giro rápido

Volumen de suministro:

  • 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4″, 1/4″ x 50 mm