8011 Zyklop Mini clichet cu 4 biți, 1/4″, 1/4″ x 50 mm

Cod articol.: 05003662001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului 8011 Zyklop Mini 4; Bit-Ratsche
Mărime antrenare, suport pentru biţi 1/4 inch
Unghi de lucru min. 6 grad
Înălţime 50 mm
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 60
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Acţionare Mâner
Portanţă suport pentru biţi
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Suprafața sculei Mat cromat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 05003662001
EAN / GTIN 4013288234650
Număr producător 05003662001
L-Număr L60020 104714
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Cârlig de biți Wera pentru suport de biți cu soclu de 1/4″.
  • Operare ușoară chiar și cu o singură mână în aplicații de înșurubare restrânse.
  • Design din oțel solid forjat.
  • Mecanismul cu dinți fini cu 60 de dinți permite un unghi de întoarcere mic de 6° pentru lucrări precise.
  • Roata zimțată permite înșurubarea rapidă în situații strâmte, când nu există loc pentru clichet.
  • Comutare simplă stânga/dreapta.
  • Cap cu clichet cu formă ergonomică Pentru biți de 1/4″ și cu adaptor, de asemenea, pentru ștuțuri de 1/4″ și ștuțuri pentru biți.

Caracteristică:

  • Pătrat exterior: 1/4 inch
  • Lungimea totală: 50 mm

Avantaj:

  • Potrivit pentru montarea directă a biților cu acționare hexagonală externă de 1/4
  • Pentru suport de biți cu suport de biți de 1/4
  • Design din oțel solid forjat
  • Mecanism cu clichet cu dinți fini și unghi de întoarcere mic de 6°
  • Roată zimțată pentru înșurubare rapidă

Livrare:

  • 8011 Zyklop Mini clichet cu 4 biți, 1/4″, 1/4″ x 50 mm