• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4″, 1/4″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05003662001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Oznaczenie producenta 8011 Zyklop Mini 4; Bit-Ratsche
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów 1/4 Zoll
Min. kąt roboczy 6 stopni
Höhe 50 mm
Właściwości uchwytu ergonomisch
Rodzaj produktu Knarre
Liczba zębów (zatrzask) 60
Metoda przełączania kierunku obrotów Umschalthebel
Napęd Griff
Człon Bit-Aufnahme
Materiał narzędzia Vergütungsstahl
Oberfläche Werkzeug matt verchromt
Zawartość Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05003662001
EAN / GTIN 4013288234650
Herstellernummer 05003662001
L-Nummer L60020 104714
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Opis:

  • Wera bit ratchet for bitholding screwdrivers with 1/4″ mounting.
  • Easiest operation, even with just one hand, in cramped screwdriving applications.
  • Drop-forged solid steel design.
  • Fine toothing mechanism with 60 teeth allows for a low return angle of 6° for precise working.
  • The knurl allows fast screwdriving in cramped situations when there is no space for the ratchet.
  • Easy clockwise/counterclockwise switching.
  • Ergonomically shaped ratchet head for 1/4″ hex drive bits and, using an adapter, also for 1/4″ sockets and bit sockets.

Cecha szcz.:

  • External square drive: 1/4″
  • Overall length: 50 mm

Zaleta:

  • Suitable for direct take-up of bits with 1/4″ hex head drive
  • For bitholding screwdrivers with 1/4″ bit mounting
  • Drop-forged, full-steel design
  • Fine-pitched ratchet mechanism and small return angle of 6
  • Thumbwheel for rapid fastening

W dostawie:

  • 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4″, 1/4″ x 50 mm