{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oznaczenie producenta | 8011 Zyklop Mini 4; Bit-Ratsche | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów | 1/4 Zoll | |
| Min. kąt roboczy | 6 stopni | |
| Höhe | 50 mm | |
| Właściwości uchwytu | ergonomisch | |
| Rodzaj produktu | Knarre | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 60 | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Umschalthebel | |
| Napęd | Griff | |
| Człon | Bit-Aufnahme | |
| Materiał narzędzia | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche Werkzeug | matt verchromt | |
| Zawartość | Einzelteil |
| Artikelnummer | 05003662001 | |
| EAN / GTIN | 4013288234650 | |
| Herstellernummer | 05003662001 | |
| L-Nummer | L60020 104714 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |