{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 8011 Zyklop Mini 4; Bit-Ratsche | |
| Taille côté sortie, porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Angle de reprise min. | 6 degré | |
| Hauteur | 50 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Nombre de dents (cran) | 60 | |
| Changement du sens de rotation via | levier d’inversion | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | porte-embouts | |
| Matériau outil | acier pour traitement thermique | |
| Surface outil | chromage mat | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 05003662001 | |
| EAN / GTIN | 4013288234650 | |
| Réf. fabricant | 05003662001 | |
| Article hors catalogue | L60020 104714 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |