Kabelopruller 15N

Art.-nr.: 081194 15N
(DKK 106,78 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 15N
Nominel effekt, rullet ud 2000 (16 A) W
Nominel spænding 250 V
Længde 325 mm
Bredde 185 mm
Højde 275 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Neopren
Kabellængde 15 m
Husmateriale Kunststof
Stiktype indgang F
Produkttype Kabelopruller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081194 15N
EAN/GTIN 4003644016990
Producentnummer KBZ15NT

Betegnelse

Udførelse:

Kabelopruller med ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning. Yderst robust, lukket kunststofhus. Termisk overbelastningssikring, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.
Nem væg- og loftsmontering med 150° drejeområde.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.