Kabelopruller 10N

Art.-nr.: 081194 10N
(DKK 141,55 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 24

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 24
Type 10N
Nominel effekt, rullet ud 2000 (16 A) W
Nominel spænding 250 V
Længde 325 mm
Bredde 185 mm
Højde 275 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Neopren-gummi
Kabellængde 10 m
Husmateriale Kunststof
Stiktype indgang F
Produkttype Kabelopruller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081194 10N
EAN/GTIN 4003644016969
Producentnummer KBZ10NT

Betegnelse

Udførelse:

Kabelopruller med ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning. Yderst robust, lukket kunststofhus. Termisk overbelastningssikring, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.
Nem væg- og loftsmontering med 150° drejeområde.

Funktion:

IP24: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.