{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | SB6 | |
Rumindhold | 0,2 l | |
Højde | 50 mm | |
Bredde | 100 mm | |
Dybde | 85 mm | |
Bredde indvendigt | 83 mm | |
Dybde indvendigt | 63 mm | |
Materiale | Polyethylen | |
Farve | grøn | |
forberedt til låg | ja | |
forberedt til EAN-kode på bagsiden | nej | |
forberedt til rude | ja | |
forberedt til rude som bulkgodsadskiller | nej | |
Kan stables | ja | |
Mærkningsmulighed | med etiketter | |
Låsefunktion i skuffe | nej | |
Indhold pr. karton | 50 | |
Produkttype | Åben opbevaringskasse |
Artikelnummer | 963326 SB6 | |
EAN/GTIN | 4009292801346 | |
Producentnummer | VPE 19100661 |