Beskrivelse:
Premium *** papirrulle er en latex-belagt base, der er ideel til våde og tørre opgaver. Du får et optimalt produkt til klargøring og behandling af metal, træ, maling og maling. Premium *** papirrulle's lukkede belægning giver en fremragende overfladefinish.
Den lukkede belægning på Premium***-papirrullen giver en fremragende overfladefinish.
Egenskab:
Specifikation: A-P07 P C
Mål: DxH
Dimension: 100x50
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Kornstørrelse: 240
Form: Rulle
Specifikation: A-P07 P C
Kornstørrelse: 240
Dimension (D x H): 100 x 50
Boring: 50 mm
Bruttovægt: 1,32 kg
Nettovægt: 1,32 kg
Materiale egnethed: træ; stål; plast / PVC; aluminium; maling / lak
Nettovægt: 1.320 kg
Velegnet til: aluminium, PVC, stål, træ
Produktlinje: Premium
Fordel:
Latexbelagt bagside for optimale resultater i våde og tørre applikationer
Lukket belægning for en fremragende overfladefinish
Universelt anvendelig
Anvendelse:
Til overfladebehandling i hånden eller i kombination med en excentersliber
Til udjævning, glatning, let afgratning, finbehandling af overfladebehandlinger og generel overfladebehandling
Materiale:
Stål
Ikke-jernholdige metaller
Træ
Farver
Lakker
Passer til:
Til overfladeforberedelse i hånden eller i kombination med en excentersliber.
Til nivellering, udjævning, let afgratning, finpudsning af belægninger og generel overfladeforberedelse.