Descripción:
La particularidad del rollo de papel PREMIUM*** es un soporte ennoblecido con látex, óptima para la aplicación en húmedo y en seco. Recibirá un producto óptimo para preparar y mecanizar metal, madera, pintura y barniz.
El recubrimiento cerrado del rollo de papel Premium*** permite un acabado de superficie excepcional.
Característica:
Especificación: A-P07 PC
Maß: TxH
Dimensiones: 100x50
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 240
Forma: papel
Especificación: A-P07 P C
Tamaño del grano: 240
Dimensión (D x H): 100 x 50
Agujero: 50 mm
Peso bruto: 1,32 kg
Peso neto: 1,32 kg
Idoneidad del material: Madera;Acero;Plástico / PVC;Aluminio;Pintura / laca
Peso neto: 1.320 kg
Idoneidad del material: aluminio;PVC;acero;madera
Línea de producto: Premium
Ventaja:
Soporte ennoblecido con látex para resultados óptimos en aplicaciones en húmedo y en seco
Recubrimiento cerrado para un acabado de superficie excepcional
Uso universal
Aplicación:
Para la preparación de superficies a mano o junto con una lijadora orbital
Para alinear, alisar, desbarbar ligeramente, procesar con precisión revestimientos y preparar superficies en general
Material:
robó
Metales no ferrosos
madera
Colores
Lacas
Idóneo para:
Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
Para igualar, alisar, rebarbar y afinar mecánicamente revestimientos, así como para la preparación de superficies en general