Popis:
Speciální vlastností PREMIUM*** role papíru je latexová základna, ideální pro mokré a suché aplikace. Získáte optimální produkt pro přípravu a zpracování kovu, dřeva, barvy a barvy. Uzavřený povrch modelu Premium*** role papíru umožňuje vynikající povrchovou úpravu.
Uzavřený potah papírové role Premium*** umožňuje vynikající povrchovou úpravu.
Charakteristika:
Specifikace: A-P07 P C
Rozměry: DxH
Rozměry: 100x50
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 240
Tvar: Váleček
A-P07 P C
Zrnitost: 240
Rozměr (D x V): 100 x 50
Otvor: 50 mm
Hrubá hmotnost: 1,32 kg
Čistá hmotnost: 1,32 kg
Vhodnost materiálu: dřevo;ocel;plast / PVC;hliník;barva / lak
Čistá hmotnost: 1 320 kg
Vhodné pro: hliník;PVC;ocel;dřevo
Produktová řada: Premium
Výhoda:
Latexem potažený podklad pro optimální výsledky při mokrých i suchých aplikacích
Uzavřený povlak pro vynikající povrchovou úpravu
Univerzálně použitelné
Použitie:
Pro ruční přípravu povrchu nebo v kombinaci s orbitální bruskou.
Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a obecnou přípravu povrchu.
Materiál:
Ocel
Neželezné kovy
Dřevo
Barvy
Laky
Vhodné pro:
Pro ruční přípravu povrchu nebo v kombinaci s orbitální bruskou.
Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a obecnou přípravu povrchu.