Description:
La particularité du rouleau de papier PREMIUM*** est son support traité latex, optimisé pour des applications sous arrosage et à sec. Vous bénéficiez d'un produit idéal pour préparer et poncer le métal, le bois, la peinture et le vernis.
Le revêtement fermé du rouleau de papier PREMIUM*** permet d'obtenir un excellent fini de surface.
Caractéristique(s):
Spécification: A-P07 PC
Maß : TxH
Dimensions : 100x50
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon normal
Grain : 240
Forme : rôle
Spécification : A-P07 P C
Taille des grains : 240
Dimension (P x H) : 100 x 50
Alésage : 50 mm
Poids brut : 1,32 kg
Poids net : 1,32 kg
Aptitude des matériaux : Bois;Acier;Plastique / PVC;Aluminium;Peinture
Poids net : 1.320 kg
Aptitude des matériaux : Alu;PVC;Acier;Bois
Ligne de produits : Premium
Avantage(s):
Résultat optimal grâce au support traité latex
Excellent fini de surface grâce au revêtement fermé
Utilisation universelle
Utilisation:
Pour la préparation de surface à la main ou en conjonction avec une ponceuse orbitale
Pour l'alignement, le lissage, l'ébavurage léger, le traitement fin des revêtements et la préparation générale de la surface
Matière(s):
a volé
Métaux non-ferreux
bois
Couleurs
Laques
Adapté(s) pour:
Pour la préparation de surface, à la main ou à l'aide d'une ponceuse
orbitale
Pour un léger enlèvement de matière, le ponçage, le satinage et la
préparation de surface en général