• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Handschleifpapier 100x50M A240 Stahl/NE-Metall/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 705962
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705962
EAN / GTIN 9003177059629
Herstellernummer 705962
L-Nummer L50140 1935

Beschreibung

Beschreibung:

Die Besonderheit der PREMIUM*** Papierrolle ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Anwendung. Sie erhalten ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierrolle ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Merkmal:

Spezifikation: A-P07 P C
Maß: TxH
Abmessung: 100x50
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 240
Form: Rolle
Spezifikation: A-P07 P C
Stärke: 100 mm
Bohrung: 50 mm
Korngröße: 240
Bruttogewicht: 1.320 kg
Nettogewicht: 1.320 kg
Werkstoffeignung: Alu;PVC;Stahl;Holz
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Latex veredelte Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
Universell einsetzbar

Verwendung:

Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Werkstoff:

Stahl
Nichteisenmetalle
Holz
Farben
Lacke

Passend für:

For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation